曜日別特売

テープのり〈ドットライナーワイド〉(本体)

テープのり〈ドットライナーワイド〉(本体) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(本体) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(本体) - コクヨ
(3件のレビュー)

テープ幅20mmで一般的なテープ幅の2倍以上。大型封筒や広い面へののり付けが、簡単&スピーディーです。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)16仕様強粘着材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS寸法(mm)50×97エコマーク認定認定商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 020繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971963タ-DM400-20N
750
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 建築設計事務所 封筒かん作業、書類書類の貼り付け整理
株式会社ノア設計建設業・工事業

大量の封筒かん作業に、効率良く時短につながります。書類整理作業に請求書に銀行振込証明書添付用にも、使用しています。

対象商品 : 08971963
2023-10-02
用途: 封筒の糊付け

紙がシワにならず、しっかりと貼り付けられ、非常に便利です。

対象商品 : 08971963
2019-12-09
用途: 薄い木材の板通しの接着
大畠機械設計

接着力が弱いので、ドットライナーパワーで、幅広の20ミリタイプがほしい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする