曜日別特売

キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き)

キャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨキャンパスカバーノート(プリント収容ポケット付き) - コクヨ

カバーを開くと、左にはセットされたノート。ポケットはダブルポケットで、プリントを類分けして収容できます。

サイズ6号セミ(B5)行数30行枚数30枚寸法(縦×横)(mm)ノート:252×179、カバー:268×203材質(カバー)PP罫線普通横罫(ドット入り)7mm収納枚数(枚)15製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)内容量1冊
注意
※ノートは、キャンパスノート(ドット入り罫線・カラー表紙)(普通横罫)5色パック-3CATNX5の1色が1冊セットされています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
替えノート
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08972033ノ‐623A‐Bブルーノ-3CAT-Bブルー
520
469
516(税込)
当日出荷
08972049ノ‐623A‐Gグリーンノ-3CAT-Gグリーン
520
469
516(税込)
当日出荷
08972058ノ‐623A‐Pピンクノ-3CAT-Pピンク
520
469
516(税込)
当日出荷
08972067ノ‐623A‐Yホワイトノ-3CAT-Yイエロー
520
469
516(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする