曜日別特売

クリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式)

クリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨクリヤーホルダーブック〈ノビータ〉(固定式) - コクヨ
(1件のレビュー)

書類量に応じて背幅が変わるノビータ機能で、収容量が増えても、さばらずにキレイに管理できます。
各ポケットには脱落防止ストッパーが付いているので、覧時や持ち運び時に書類が落ちません。
ストッパー部は、油性ペンで記入してタイトル欄として使用可能。

仕様替背紙式材質表紙:R-PP、ポケット:PP寸法(幅W×高さH)(mm)248×314最大収納枚数(枚)20内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。
そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色(表紙)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08972076フ‐N5710B‐12A4-S12ポケット:約240枚
1,050
799
879(税込)
当日出荷
08972085フ‐N5710B‐6A4S6ポケット:約120枚
720
539
593(税込)
翌日出荷
08972094フ‐N5710LG‐12A4-Sライトグリーン12ポケット:約240枚
1,050
809
890(税込)
当日出荷
08972103フ‐N5710LG‐6A4Sライトグリーン6ポケット:約120枚
720
539
593(税込)
翌日出荷
08972119フ‐N5710P‐12A4-Sピンク12ポケット:約240枚
1,050
809
890(税込)
当日出荷
08972128フ‐N5710P‐6A4Sピンク6ポケット:約120枚
720
539
593(税込)
翌日出荷
08972137フ‐N5710T‐12A4-S透明12ポケット:約240枚
1,050
809
890(税込)
当日出荷
08972146フ‐N5710T‐6A4S透明6ポケット:約120枚
720
539
593(税込)
翌日出荷
08972155フ‐N5710Y‐12A4-S12ポケット:約240枚
1,050
809
890(税込)
当日出荷
08972164フ‐N5710Y‐6A4S6ポケット:約120枚
720
539
593(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08972076
2019-03-11
用途: 領収書の保管
教育・研究機関

12ポケットあるので、医療費などの領収書を月ごとにのまとめて保管することが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする