コクヨ
ガバットファイル(活用タイプ・紙製)
書類の出し入れがしやすいニバーサルデザインのとじ具です。
幅(mm)
220
サイズ
A4-S
高さ(mm)
303
タイプ
タテ型
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×303
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
14~114
穴数
2穴
収納寸法(mm)
1~100
収納枚数(枚)
1000
表紙仕様
色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)
間隔(mm)
80ピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 234
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08972207
フ‐V90CB
コバルトブルー
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
08972216
フ‐V90V
紫
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください