曜日別特売

矢田 LEDアップライト

矢田 LEDアップライト - 矢田電気
(1件のレビュー)
消費電力(W)100質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08972959YD-UP-100A
57,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08972959
2021-10-27
用途: 現場作業に大変明るい。
建設業・工事業

写真ではわかりにくいがガッチリしたガード付で丈夫なつくり、昔風で言うと電球1個分の電力でこの驚異の明るさ。現場用に各社色々比較検討して決めたが、手配が間に合わなかったので1台だけ取り合へず入手した。予定が立てて予算が許すなら、絶対これをお勧めする。
結果間に合わなかったので他社の製品で間に合わせたが、そちらも明るいがやはり安いだけで残念な製品だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする