薄さわずか7mmを実現した世界最薄のUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
高精細な超薄型アルミパネルを採用しているため高い剛性も確保。薄くても強いアルミ筐体なので、ウルトラブックやMacBook Airなどと一緒に持ち運ぶのに適しています。
インターフェイスUSB 3.0/2.0色プルシアンブルー付属品USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm)容量500GB使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約130対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP(32ビット)、macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.6~10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×124×7(突起部分を除く)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)フォーマット形式NTFS取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠電源供給バスパワー方式設置姿勢横置きエネルギー消費効率(W/Gbps)0.0020内容量1台