PackStyle(パックスタイル)
ホットスタンドバッグ
個包装で、衛生的な売り場を演出できます。スタンドタイプですので、売り場に立体感が出ます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり
用途
惣菜やホットスナック等の陳列に。
材質
未晒原紙+HSPET、OPET・HSPET
色
未晒
高さ(mm)
底マチ55+25
短辺(mm)
160
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08973704
20-16
200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
08973713
27-16
270
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スタンド陳列できる ホットスタンドバッグシリーズ
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった