曜日別特売

エコテトラ

エコテトラ - PackStyle(パックスタイル)エコテトラ - PackStyle(パックスタイル)エコテトラ - PackStyle(パックスタイル)エコテトラ - PackStyle(パックスタイル)
(1件のレビュー)

人気商品エコテトラの晒タイプです。揚げ物の裸売りを、衛生的な売り場に改善できます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり

用途揚げ物・惣菜等の陳列に。材質上質紙+HSPET、OPET・HSPET内容量1袋(100枚)
注意
※裏面に印字が入っております。無地ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0897372912-16120160
オープン
839
923(税込)
当日出荷
08973738150150180
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
0897374720-15150200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レンジOK!中身の見える惣菜袋 エコテトラの紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0897374720-150897373815020-15 エコテトラ PackStyle(パックスタイル) 08973738エコテトラPackStyle(パックスタイル)1袋(100枚)
1,098
欠品中
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08973729
2023-05-28
用途: 冷凍食品の包装
製造業

冷凍してレンジで調理しても丈夫でした。袋も透明感があり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする