曜日別特売

スターシールロールポリ

スターシールロールポリ - PackStyle(パックスタイル)スターシールロールポリ - PackStyle(パックスタイル)スターシールロールポリ - PackStyle(パックスタイル)
(2件のレビュー)

人気のスターシールロールポリに、サイズの短いタイプが登場しました。コンパクトなのに広がるので、便利で使いやすいロールポリ袋です。

用途野菜・フルーツ等の梱包に。形状ロール入数(枚)250寸法(幅W×長さL)(mm)380+360(90)内容量1巻(250枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089738353638HDPE380透明
オープン
379
417(税込)
当日出荷
089738443638HDPE380
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトでも大きく使える スターシールロールポリ袋の紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08973835
2022-12-03
用途: ごみ用袋
京都日産株式会社桃山店

娘も欲しいと5パックも購入し、置き場所も取らなく親子共々大満足の商品です、

2021-07-21
用途: 細かいゴミに使います
中久青果サービス業

安くて細かなゴミに助かります。
かなりの枚数なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする