PackStyle(パックスタイル)
PS 白タオル(蛍光染料無) 12枚入
(1件のレビュー)
蛍光染料未使用の綿100%タオル。食品調理場等でも安心してご使用頂けます。
色
白
仕様
蛍光染料未使用
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約34×80
内容量
1袋(12枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08974009
-
160
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08974018
-
180
オープン
取扱い終了
返品不可
08974027
-
200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください