アイリスオーヤマ
IHコンロ1400W
【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1400
材質
本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス
色
ブラック
質量(g)
2500
直径(Φcm)
加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×360×45
タイマー
1~9/59(分~時間/分)
火力調節
(揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09313509
IHC-T61-B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください