曜日別特売

コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - アイリスオーヤマコーヒーメーカー - アイリスオーヤマコーヒーメーカー - アイリスオーヤマコーヒーメーカー - アイリスオーヤマコーヒーメーカー - アイリスオーヤマコーヒーメーカー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー
最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。
ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。
水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。

容量(mL)650方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス付属品軽量スプーン、ナイロンフィルターブラック質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)600コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250機能保温機能付き、空焚き防止機能付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09313536CMK-652-B
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09313536
2022-11-03
用途: コーヒーを淹れる
製造業

蓋とスイッチが固い。
両手が必要です。
ペーパーレスフィルターのプラスチック臭はないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09313536
2022-04-18
用途: 仕事明けの一服時
その他業種

セットして数秒でドリップが始まり直ぐに抽出が終わりました。生暖かいのではと心配でしたが熱くて丁度良い温度でした。安価でもとても良いです。水量の目盛りと出来上がり量もピッタリ一致しており飲みたい分量の水と目盛りの2倍の挽いた豆をセットするだけで簡単です。メッシュフィルタは何度も使用出来るので紙フィルタを購入しなくて良いので助かります。
大満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする