曜日別特売

パラマスクⅡ 合成ゴム全面体 G307

パラマスクⅡ 合成ゴム全面体 G307 - 三光化学工業

耐候性に優れた合成ゴムを使用した全面一眼式のマスクで、呼吸器と眼が保護できるので、眼に刺激のあるガス等に使用できます。
3点式のしめひもで装脱着が容易で、また2缶式ですので呼吸が大変楽です。
アイピースは防曇性に優れたポリカーボネートを使用しています。

国家検定合格番号TN104種別防毒マスク適合吸収缶G36-03、G37S1、G37S2、G43S2、G38S1材質(面体)合成ゴム本体質量(g)291吸気抵抗(Pa)23排気抵抗(Pa)54商品タイプ本体内容量1個
注意
※吸収缶別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09448548パラマスクII G307全面タイプ2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする