シュアラスター
インテリアクリーナー
(1件のレビュー)
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途
布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
対応材質
プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途
防臭
質量(g)
259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×51×180
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09458734
S-124
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください