アイリスオーヤマ
DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 単体エンド W1200mm用
耐荷重(kg)
15
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09459224
11-98-3-7
白
1226×350×26
¥
14,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459233
11-98-3-8
ナチュラル
1226×350×26
¥
14,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459249
11-98-3-9
ダークブラウン
1226×350×26
¥
14,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459258
11-98-3-10
白
1226×400×26
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459267
11-98-3-11
ナチュラル
1226×400×26
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459276
11-98-3-12
ダークブラウン
1226×400×26
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880