アイリスオーヤマ
DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用
耐荷重(kg)
30
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
ダークブラウン
ナチュラル
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
912×350×26
912×400×26
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09459285
11-98-4-1
白
912×350×26
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459294
11-98-4-2
ナチュラル
912×350×26
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459303
11-98-4-3
ダークブラウン
912×350×26
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459319
11-98-4-4
白
912×400×26
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459328
11-98-4-5
ナチュラル
912×400×26
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459337
11-98-4-6
ダークブラウン
912×400×26
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880