アイリスオーヤマ
DWood series 木製サイドキックプレート
セット内容
左右1組
付属品
連結ボルト4個
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×100×17
内容量
1セット
注意
※左右セット商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09459827
11-98-13-1
白
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459836
11-98-13-2
LRナチュラル
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09459845
11-98-13-3
LRダークブラウン
¥
1,400
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100