曜日別特売
モノタロウ

折りたたみ作業台

折りたたみ作業台 - モノタロウ
(51件のレビュー)

折りたたみ式なので手持ち紐が付いているので持ち運びに便利です。
テーブルが折れないようにストッパー機能があります。

用途
キャンプやアウトドア、植木、ガーデニングなどの作業台として。
ホームパーティーや急な来客時のテーブルとして。
材質天板:高密度ポリエチレン、脚:スチール質量(kg)12.2耐荷重(kg)100本体寸法(mm)使用時:W1830×D750×H740、折りたたみ時:W915×D750×H75内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所、火の側では使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18438998-
取扱い終了
1年間返品保証
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18438998-77025419-- 折りたたみ作業台 モノタロウ 77025419折りたたみ作業台モノタロウ1台
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-22
用途: 野外での使用 BBQなど
医療法人上野会

大きさや強度は充分です。
ただ梱包を開いてびっくり小さな虫(多分ダニ)
この虫が潰れると赤い色素が出てテーブルに赤い線が出来て強く拭いてもなかなか消えない。
中国からの輸入品みたいなので日本に居ないダニだったらと思ってら怖い!

7が参考にしています
対象商品 : 18438998
2022-08-03
用途: 内職作業
本町はりきゅう整骨院医療・福祉・介護関連業

軽くて大きいので助かります。強いて言えば天板はもう少し硬いと直いいと思いました。

対象商品 : 18438998
2021-12-26
用途: 梱包台として
製造業

畳めて大きいサイズの作業台を探して購入しました。
サイズは満足ですし、思ったよりも安定感はあります。
しかし一度開いたらロック機能内部のバネが外れてしまったようで、天板が折りたためなくなりました。折りたためるからと買いましたが、あまり意味はなかったかな……
天板は静電気がすごいので、エアーパッキンを使用する梱包作業には静電気防止スプレー必須です。

3が参考にしています
対象商品 : 18438998
2021-10-20
用途: 木工
西井自動車

コスパがいいです。サイズをわかっった上で購入しましたが横幅が大きすぎるかな、理想は110cmから140cmまで。選択肢が無いのが残念。横幅以外は気にいってます。横幅の選択肢が数種類あれば尚よし

2が参考にしています
対象商品 : 18438998
2021-11-09
用途: DIY作業時の工具置きや線を引く時の作業台として使用

DIY工具の作業時の工具置きや線を引く時の作業に使用しました。耐荷重が100キロとのことでいたので、色々な工具をたくさん載せても安心して使用できました。
建付け等は、他のコメントのような不具合はありませんでした。
一つ難点を上げるとしましたら、思った以上に重いのが難点ですかね!

1が参考にしています
対象商品 : 18438998
2022-05-17
用途: いちご詰め放題の時にはつかつてる
Mashiko strawberry farm農・林・水産業

広くて、がっちり、しているので、まんぞくしています。

1が参考にしています
対象商品 : 18438998
2021-10-04
用途: カッティングシートカットの時

折りたたみ式なので、パッと広げてすぐに使えるのがいいです。
ただもう少しフラットになるといいな。
めいいっぱい広げても、少し山型になるので。

2が参考にしています
対象商品 : 18438998
2021-02-12
用途: 少し重いががたつきも少なく丈夫でよいです
サービス業

木工作業用に購入しました。重さは12キロほどですので少し重いですが、がたつきもそれほどなく、しっかりした作りです。低価格なのが素晴らしいです。この値段でこの商品であれば納得です。
設置方法は、設置床面に本体を折りたたんだ状態で置いて開けば簡単に開けます。本体を絶たせた状態ですと開かないようなっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質について、高密度ポリエチレンとありますが、強化プラスチック(HDPE)とは異なりますか。
回答:
天板の材質について、高密度ポリエチレン = 強化プラスチック(HDPE) になります。
また、脚部分の材質はスチールです。
対象商品:
18438998
1が参考にしています
2020-10-29
質問:
屋外で使用しても問題ありませんか。
回答:
直射日光があたる場所などでのご使用はお控えください。変色、変形、そり、割れの原因になります。詳しくは取扱説明書の注意事項をご確認ください。
対象商品:
18438998
2020-10-29

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする