LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形

LEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテックLEDグレースベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 丸形埋込形 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:乳白色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09460597LEKR645351FN-LD9器具本体:LEER-64521-LD9、LEDバー:LEEM-60351N-FW
104,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09460615LEKR660701FN-LD9器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701N-FW
165,300
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09460624LEKR660701FW-LD9器具本体:LEER-66021-LD9、LEDバー:LEEM-60701W-FW
165,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09460606LEKR645351FW-LD9器具本体:LEER-64521-LD9、LEDバー:LEEM-60351W-FW
104,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする