LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 学校用 黒板灯 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)4000光源寿命40000時間内容量1セット
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09461753LEKR414203N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-PS
61,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461769LEKR414203W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
61,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461778LEKR414253N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-PS
63,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461787LEKR414253W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-PS
63,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461796LEKR414323N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-PS
64,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461805LEKR414323W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40323W-PS
64,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461814LEKR414403N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40403N-PS
66,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461823LEKR414403W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40403W-PS
66,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461857LEKR414523N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-PS
70,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461866LEKR414523W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-PS
70,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461893LEKR414693N-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-PS
74,700
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461909LEKR414693W-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693W-PS
74,700
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461918LEKT414203N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-PS
56,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461927LEKT414203N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-PS
53,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461936LEKT414203W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
56,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461945LEKT414203W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-PS
53,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461954LEKT414253N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40253N-PS
58,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461963LEKT414253N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-PS
55,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461979LEKT414253W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40253W-PS
58,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461988LEKT414253W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-PS
55,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461997LEKT414323N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40323N-PS
59,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462006LEKT414323N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-PS
55,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462015LEKT414323W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40323W-PS
59,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462024LEKT414323W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40323W-PS
55,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462033LEKT414403N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40403N-PS
61,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462049LEKT414403N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40403N-PS
57,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462058LEKT414403W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40403W-PS
61,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462067LEKT414403W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40403W-PS
57,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462119LEKT414523N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-PS
65,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462128LEKT414523N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-PS
61,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462137LEKT414523W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523W-PS
65,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462146LEKT414523W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-PS
61,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462198LEKT414693N-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-PS
69,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462207LEKT414693N-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-PS
66,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462216LEKT414693W-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40693W-PS
69,900
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09462225LEKT414693W-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693W-PS
66,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09461839LEKR414523HN-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-HGP
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09461848LEKR414523HW-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-HGP
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09461875LEKR414693HN-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-HGP
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09461884LEKR414693HW-LS9器具本体:LEER-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693W-HGP
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462076LEKT414523HN-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-HGP
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462085LEKT414523HN-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523N-HGP
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462094LEKT414523HW-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40523W-HGP
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462103LEKT414523HW-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-HGP
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462155LEKT414693HN-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-HGP
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462164LEKT414693HN-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-HGP
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462173LEKT414693HW-LD9器具本体:LEET-41401-LD9、LEDバー:LEEM-40693W-HGP
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09462189LEKT414693HW-LS9器具本体:LEET-41401-LS9、LEDバー:LEEM-40693W-HGP
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする