曜日別特売

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面解放 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間内容量1セット
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469688LEKT425203YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40203L-015000
40,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469697LEKT425203YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-015000
40,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469706LEKT425203YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40203W-015000
40,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469715LEKT425203YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40203WW-015000
40,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469724LEKT425253YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40253L-015000
42,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469733LEKT425253YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40253N-015000
42,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469749LEKT425253YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40253W-015000
42,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469758LEKT425253YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40253WW-015000
42,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469767LEKT425323YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40323L-015000
42,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469776LEKT425323YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40323N-015000
42,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469785LEKT425323YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40323W-015000
42,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469794LEKT425323YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40323WW-015000
42,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469803LEKT425403YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40403L-015000
44,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469828LEKT425403YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40403W-015000
44,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469837LEKT425403YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40403WW-015000
44,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469873LEKT425523YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523L-015000
48,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469889LEKT425523YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-015000
48,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469898LEKT425523YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523W-015000
48,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469907LEKT425523YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523WW-015000
48,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469943LEKT425693YL-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693L-015000
53,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469959LEKT425693YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-015000
53,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469968LEKT425693YW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693W-015000
53,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469977LEKT425693YWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693WW-015000
53,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469819LEKT425403YN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40403N-015000
44,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
09469846LEKT425523HYN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-HG(昼白色)5000
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09469855LEKT425523HYW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523W-HG(昼白色)5000
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09469864LEKT425523HYWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40523WW-HG(昼白色)5000
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09469916LEKT425693HYN-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-HG(昼白色)5000
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09469925LEKT425693HYW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693W-HG(昼白色)5000
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09469934LEKT425693HYWW-LD9器具本体:LEET-42501Y-LD9、LEDバー:LEEM-40693WW-HG(昼白色)5000
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする