曜日別特売

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間内容量1セット
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
セット内容
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469986LEKT425203L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40203L-015000
35,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09469995LEKT425203L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40203L-015000
32,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470004LEKT425203N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40203N-015000
35,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470013LEKT425203N-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40203N-015000
32,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09470029LEKT425203W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40203W-015000
35,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470038LEKT425203W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40203W-015000
32,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470047LEKT425203WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40203WW-015000
35,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470056LEKT425203WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40203WW-015000
32,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470065LEKT425253L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253L-015000
37,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470074LEKT425253L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40253L-015000
34,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470083LEKT425253N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253N-015000
37,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470099LEKT425253N-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40253N-015000
34,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470108LEKT425253W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253W-015000
37,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470117LEKT425253W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40253W-015000
34,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470126LEKT425253WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40253WW-015000
37,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470135LEKT425253WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40253WW-015000
34,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470223LEKT425323L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40323L-015000
38,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470239LEKT425323L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40323L-015000
34,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470248LEKT425323N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40323N-015000
38,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470257LEKT425323N-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40323N-015000
34,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470266LEKT425323W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40323W-015000
38,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470275LEKT425323W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40323W-015000
34,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470284LEKT425323WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40323WW-015000
38,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470293LEKT425323WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40323WW-015000
34,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470388LEKT425403L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40403L-015000
40,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470397LEKT425403L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40403L-015000
36,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470406LEKT425403N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40403N-015000
40,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470415LEKT425403N-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40403N-015000
36,600
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09470424LEKT425403W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40403W-015000
40,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470433LEKT425403W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40403W-015000
36,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470449LEKT425403WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40403WW-015000
40,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470458LEKT425403WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40403WW-015000
36,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470643LEKT425523L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40523L-015000
44,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470659LEKT425523L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40523L-015000
40,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470668LEKT425523N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40523N-015000
44,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470686LEKT425523W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40523W-015000
44,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470704LEKT425523W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40523W-015000
40,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470713LEKT425523WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40523WW-015000
44,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09470747LEKT425523WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40523WW-015000
40,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471045LEKT425693L-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40693L-015000
48,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471054LEKT425693L-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40693L-015000
45,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471063LEKT425693N-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-015000
48,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471079LEKT425693N-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40693N-015000
45,200
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
09471088LEKT425693W-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40693W-015000
48,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471097LEKT425693W-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40693W-015000
45,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471106LEKT425693WW-LD9-器具本体:LEET-42501-LD9、LEDバー:LEEM-40693WW-015000
48,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471115LEKT425693WW-LS9-器具本体:LEET-42501-LS9、LEDバー:LEEM-40693WW-015000
45,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471185LEKT825103L-LD2-器具本体:LEET-82501-LD2、LEDバー:LEEM-81003L-015000
80,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09471203LEKT825103N-LD2-器具本体:LEET-82501-LD2、LEDバー:LEEM-81003N-015000
80,700
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
09471228LEKT825103W-LD2-器具本体:LEET-82501-LD2、LEDバー:LEEM-81003W-015000
80,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする