曜日別特売

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放 - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1セット
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473425LEKT215083L-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20083L-01
19,350
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473434LEKT215083N-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20083N-01
19,350
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473443LEKT215083W-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20083W-01
19,350
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473459LEKT215083WW-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20083WW-01
19,350
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473468LEKT215163L-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20163L-01
21,350
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
09473477LEKT215163N-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20163N-01
21,350
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
09473486LEKT215163W-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20163W-01
21,350
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
09473495LEKT215163WW-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20163WW-01
21,350
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473504LEKT215323L-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20323L-01
25,350
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473513LEKT215323N-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20323N-01
25,350
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473529LEKT215323W-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20323W-01
25,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473538LEKT215323WW-LD9器具本体:LEET-21501-LD9、LEDバー:LEEM-20323WW-01
25,350
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473547LEKT225083L-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20083L-01
25,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473556LEKT225083N-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20083N-01
25,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473565LEKT225083W-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20083W-01
25,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473574LEKT225083WW-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20083WW-01
25,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473583LEKT225163L-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20163L-01
27,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473599LEKT225163N-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20163N-01
27,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
09473608LEKT225163W-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20163W-01
27,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473617LEKT225163WW-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20163WW-01
27,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473626LEKT225323L-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20323L-01
31,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473635LEKT225323N-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20323N-01
31,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473644LEKT225323W-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20323W-01
31,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
09473653LEKT225323WW-LD9器具本体:LEET-22501-LD9、LEDバー:LEEM-20323WW-01
31,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする