LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487416LEKR740452N-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451N-014.8
52,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
09487425LEKR740452W-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451W-014.8
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487434LEKR740452WW-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451WW-014.8
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487443LEKR740652L-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651L-014.8
63,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487459LEKR740652N-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651N-014.8
63,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09487468LEKR740652W-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651W-014.8
63,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487477LEKR740652WW-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651WW-014.8
63,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487486LEKR740852L-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851L-014.8
74,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487495LEKR740852N-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851N-014.8
74,500
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09487504LEKR740852W-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851W-014.8
74,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487513LEKR740852WW-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851WW-014.8
74,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487644LEKT750452L-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-016.2
55,900
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
09487653LEKT750452N-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451N-016.2
55,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487669LEKT750452W-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451W-016.2
55,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487678LEKT750452WW-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451WW-016.2
55,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487687LEKT750652L-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651L-016.2
67,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487696LEKT750652N-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651N-016.2
67,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487705LEKT750652W-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651W-016.2
67,700
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
09487714LEKT750652WW-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50651WW-016.2
67,700
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487723LEKT750852L-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851L-016.2
78,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487739LEKT750852N-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851N-016.2
78,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487748LEKT750852W-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851W-016.2
78,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487757LEKT750852WW-LD9器具本体:LEET-75702-LD9、LEDバー:LEEM-3-50851WW-016.2
78,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487407LEKR740452L-LD9器具本体:LEER-74502-LD9、LEDバー:LEEM-3-50451L-014.8
52,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
09487529LEKR760112L-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101L-014.8
76,200
取扱い終了
返品不可
09487538LEKR760112N-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101N-014.8
76,200
取扱い終了
返品不可
09487547LEKR760112W-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101W-014.8
76,200
取扱い終了
返品不可
09487556LEKR760112WW-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101WW-014.8
76,200
取扱い終了
返品不可
09487565LEKR760652L-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651L-014.8
56,600
取扱い終了
返品不可
09487574LEKR760652N-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651N-014.8
56,600
取扱い終了
返品不可
09487583LEKR760652W-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651W-014.8
56,600
取扱い終了
返品不可
09487599LEKR760652WW-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651WW-014.8
56,600
取扱い終了
返品不可
09487608LEKR760902L-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901L-014.8
64,700
取扱い終了
返品不可
09487617LEKR760902N-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901N-014.8
64,700
取扱い終了
返品不可
09487626LEKR760902W-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901W-014.8
64,700
取扱い終了
返品不可
09487635LEKR760902WW-LD9器具本体:LEER-76002-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901WW-014.8
64,700
取扱い終了
返品不可
09487766LEKT770112L-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101L-016.2
82,000
取扱い終了
返品不可
09487775LEKT770112N-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101N-016.2
82,000
取扱い終了
返品不可
09487784LEKT770112W-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101W-016.2
82,000
取扱い終了
返品不可
09487793LEKT770112WW-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-71101WW-016.2
82,000
取扱い終了
返品不可
09487809LEKT770652L-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651L-016.2
62,400
取扱い終了
返品不可
09487818LEKT770652N-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651N-016.2
62,400
取扱い終了
返品不可
09487827LEKT770652W-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651W-016.2
62,400
取扱い終了
返品不可
09487836LEKT770652WW-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70651WW-016.2
62,400
取扱い終了
返品不可
09487845LEKT770902L-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901L-016.2
70,500
取扱い終了
返品不可
09487854LEKT770902N-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901N-016.2
70,500
取扱い終了
返品不可
09487863LEKT770902W-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901W-016.2
70,500
取扱い終了
返品不可
09487879LEKT770902WW-LD9器具本体:LEET-77202-LD9、LEDバー:LEEM-3-70901WW-016.2
70,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする