LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル - 東芝ライテック
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487888LEKR727301FL-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301L-FW
42,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09487897LEKR727301FN-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301N-FW
42,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09487906LEKR727301FW-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301W-FW
42,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
09487915LEKR727301FWW-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30301WW-FW
42,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487924LEKR727401FL-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401L-FW
46,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487933LEKR727401FN-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401N-FW
46,900
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
09487958LEKR727401FWW-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401WW-FW
46,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487967LEKR745651FL-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50651L-FW
64,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487976LEKR745651FN-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50651N-FW
64,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
09487985LEKR745651FW-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50651W-FW
64,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487994LEKR745651FWW-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50651WW-FW
64,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488028LEKR745851FW-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50851W-FW
73,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488037LEKR745851FWW-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50851WW-FW
73,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488046LEKR760101FL-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101L-FW
99,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488055LEKR760101FN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101N-FW
99,200
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09488064LEKR760101FW-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101W-FW
99,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488073LEKR760101FWW-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101WW-FW
99,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488089LEKR760101KN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101N-KF
110,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488098LEKR760101UN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101N-UF
110,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488107LEKR760101ZN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-71101N-ZP
105,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488116LEKR760901FL-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901L-FW
87,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488125LEKR760901FN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901N-FW
87,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488134LEKR760901FW-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901W-FW
87,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488143LEKR760901FWW-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901WW-FW
87,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488159LEKR760901KN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901N-KF
99,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488168LEKR760901UN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901N-UF
99,200
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09488177LEKR760901ZN-LD9器具本体:LEER-76021-LD9、LEDバー:LEEM-70901N-ZP
93,400
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
09487949LEKR727401FW-LD9器具本体:LEER-72721-LD9、LEDバー:LEEM-30401W-FW
46,900
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
09488003LEKR745851FL-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50851L-FW
73,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
09488019LEKR745851FN-LD9器具本体:LEER-74521-LD9、LEDバー:LEEM-50851N-FW
73,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする