曜日別特売

Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x

Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x - THANKO(サンコー)[電子機器]

AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。

倍率(倍)約700~900付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30内容量1台
注意
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470948DINOAM7515MT8A
140,728
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする