オーロラ
天吊金具用オプション 大型機器ボックス
ディスプレイ天吊金具に設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。
用途
周辺機器などの収納に
付属品
機器保持用マジックベルト
質量(kg)
3.6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×120×290
内容量
1個
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設置する金具との対応をご確認下さい。
※収納する機器等のサイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09489236
FH-B2
メタリックダークグレー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09489245
FH-S2
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。