天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用

天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ天吊コンパクト金具 中型ディスプレイ用 - オーロラ

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。
ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。
パイプ長を4タイプから選択出来ます。

用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に対応インチサイズ~27インチメタリックファイングレー積載荷重(kg)~15取付方式75×75、100×100傾斜角度(°)0~90付属品ディスプレイ取付用ボルトセット内容量1個
取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489464MDH-B200M2.5200
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09489473MDH-B300M2.7300
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09489489MDH-B400M2.9400
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
09489498MDH-B600M3.4600
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする