壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用

壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ壁面金具 プッシュアップタイプ 特大型ディスプレイ用 - オーロラ

70インチまで対応、壁面埋め込み、マルチディスプレイに最適な壁面取付金具です。
前面から1プッシュで引き出し、もう1プッシュで収納できます。
上下・左右・傾斜調整機構によりディスプレイ同士をぴったりと合わせることが可能です。

用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)12.5ブラック取付方式W:200~600/H:200・300・400積載荷重(kg)~45対応インチサイズ~70インチ内容量1個
関連資料:寸法図取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489543MHW-70
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする