曜日別特売

カムロック 違い

カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下カムロック 違い - ジョー・プリンス竹下
用途ダストボックス、収納扉等材質黄銅(Bs)付属品鍵×2本仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さいRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵違い数
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490566L-9-1-KD約10000通り(最大)10.5鍵違いNo.1060091401
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
09490575L-9-2-KD約3000通り(最大)4.5鍵違いNo.1060091421
1,190
1,188
1,307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする