ジョー・プリンス竹下
カムロック胴長 違い
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途
木製家具、建具
付属品
鍵×2本
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい
取付板厚(mm)
(最大)22
鍵違い数
約10000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060093400
内容量
1個
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490584
L-9A-KD
¥
1,680
¥
1,678
¥
1,846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください