ジョー・プリンス竹下
シャッター付カムロック 違い
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途
鋼製家具、小型ボックス
付属品
鍵×2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
(最大)7.5
鍵違い数
約100通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060171300
内容量
1個
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490609
L-17-KD
¥
705
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください