ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック 違い
鍵はリバーシブルキーです。
用途
鋼製家具、自動販売機
付属品
鍵×2本
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付板厚(mm)
鍵違い数
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490618
L-92-1-KD
(最大)9
約1500通り
鍵違いNo.1060921401
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09490627
L-92-2-KD
(最大)7
約500通り
鍵違いNo.1060921402
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09490636
L-92-3-KD
(最大)3.5
約28通り
鍵違いNo.1060921403
¥
1,360
¥
1,358
¥
1,494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください