ジョー・プリンス竹下
サイドバーロック 違い
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途
両替機、鋼製家具、施設管理機器
付属品
鍵×2本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)14.5
鍵違い数
約15000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1060991100
内容量
1個
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490645
L-99-KD
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください