ジョー・プリンス竹下
ニューメカロック 違い
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途
自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品
鍵×2本
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
(最大)9
鍵違い数
約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵違いNo.1061071400
内容量
1個
注意
※止金は付属していません
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09490663
L-107-KD
¥
2,025
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください