曜日別特売

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い

ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い - ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。

用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5.5鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応No.1061704302内容量1個
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490706L-170D-SUS-2-KD
955
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする