コンパクトカムロック 鍵違い

コンパクトカムロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。

用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い鍵違い数最大10通り-付属品鍵×2本、専用止金×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止金方向の変更は鍵を挿し込んだまま行って下さい
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません
※同一オーダー時に鍵違いが適応されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09490724L-172-KD(最大)8.5
415
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする