アイホン
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター
(2件のレビュー)
適合機種
LEM-1、LEM-3
材質
樹脂
形状
プラグ式
色
ブラック
質量(g)
約240
入力容量
5VA
出力電圧(V)
DC6V
電源電圧(V)
AC100/ 50/60Hz
出力電流(mA)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09493287
PS-6F
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください