曜日別特売

2chモータードライバー基板

2chモータードライバー基板 - 共立プロダクツ2chモータードライバー基板 - 共立プロダクツ2chモータードライバー基板 - 共立プロダクツ2chモータードライバー基板 - 共立プロダクツ

2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。
取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。
また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。

種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5内容量1袋
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493506KP-DRV8830
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする