曜日別特売

7セグアクセサリ

7セグアクセサリ - 共立プロダクツ7セグアクセサリ - 共立プロダクツ7セグアクセサリ - 共立プロダクツ7セグアクセサリ - 共立プロダクツ7セグアクセサリ - 共立プロダクツ7セグアクセサリ - 共立プロダクツ

7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。

種類その他仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)使用時間(時間)4(標準)使用電池CR1025(別売)電源電圧(V)3(0.9~3.3)発光色緑色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23内容量1個
取扱説明書:
注意
※本製品は鉛フリーはんだを使用していますが、金属部分が肌に直接触れないように裏面(電池ホルダー側)をマスキングテープ等で マスキング処理を行ってからご使用ください
※ネックレスのチェーン等が、7セグアクセサリの金属部分に触れないようにしてください
※汗や水分が付着しないようにしてください。故障する場合があります
※小さな子供の手の届かない場所に置いてください
※本製品の使用により発生した、いかなる損失や損害についても、企画・開発者は一切の責任を負いません
※使用者本人の判断にてご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493549KP-7SEGKS01
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする