5~6cmユニット用スピーカーガード

5~6cmユニット用スピーカーガード - ワンダーピュア5~6cmユニット用スピーカーガード - ワンダーピュア5~6cmユニット用スピーカーガード - ワンダーピュア

ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。

付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本材質鋼線(黒色つや消し塗装)使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆外径(Φmm)54取付穴ピッチ(mm)7.1内容量1セット
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493558WP-SG05
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする