2色発光LED 5本&抵抗セット

2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ2色発光LED 5本&抵抗セット - 共立プロダクツ

2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。

光源LED指向角(°)100標準電流(mA)20内容量1袋
注意
※LED回路作成時は必ず付属の抵抗を回路に入れてご使用ください
全6種類を絞り込む
発光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
輝度
順電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493603KP-OSBKS21ブルー/ピンクブルー:500mcd、ピンク:220mcdブルー:3、ピンク:3
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
09493619KP-OSYBP22イエロー/ブルーイエロー:750mcd、ブルー:500mcdイエロー:2.1、ブルー:3
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
09493628KP-OSRPP23レッド/ ピュアグリーンレッド:750mcd、ピュアグリーン:1120mcdレッド:2.1、ピュアグリーン:3
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
09493637KP-OSYPP24イエロー/ピュアグリーンイエロー:750mcd、ピュアグリーン:1120mcdイエロー:2.1、ピュアグリーン:3
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
09493646KP-OSRBP25レッド/ブルーレッド:750mcd、ブルー:500mcdレッド:2.1、ブルー:3
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
09493655KP-OSRYP26レッド/イエローレッド:750mcd、イエロー:750mcdレッド:2.1、イエロー:2.1
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする