曜日別特売

USB加湿器

USB加湿器 - カシムラ
(1件のレビュー)

USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。

付属品USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本ブラック質量(g)170消費電力(W)2電源USB、DC5V外径×高さH(Φmm×mm)73×163機能加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)タンク容量(mL)約300加湿方式超音波噴霧量(mL)約150(使用状況により異なる)加湿量(mL/h)約35内容量1個
注意
※車内でご使用の際は、車載USBポートなどのUSB電源に接続してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508556AI-5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09508556
2024-03-04
用途: ディスクワーク時
エム・エムブリッジ株式会社建設業・工事業

コンパクトなのにスチームの勢いがすごい
充電式であれば、もっと良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする