カシムラ
USB充電&同期ケーブルリール式C-C
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。
ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
色
ブラック
コネクタ形状
Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オス
コード長さ(cm)
約80
質量(g)
22
許容電流
5V3A、14.5V2A
内容量
1個
注意
※アップル社USB-PD充電器以外のUSB-PDには対応しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09508687
AJ-518
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください