曜日別特売

DC2.4A-USB2ポート

DC2.4A-USB2ポート - カシムラ
(1件のレビュー)

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません
※各機器の純正ケーブルをご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508793AJ-546
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09508793
2019-03-17
用途: スマホの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格帯では1Aばかりで2.4Aは他にはないと思うので買いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする