DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定

DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定 - カシムラ

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)内容量1個
注意
※USBケーブルは付いておりません
※各機器の純正ケーブルをご用意ください
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09508845AJ-558ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
09508863AJ-561メタル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする