曜日別特売

ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A

ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A - カシムラ
(1件のレビュー)

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。

定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117内容量1個
注意
※USBケーブルは付属しておりません
※純正USBケーブルをご使用ください
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09509213KX-200
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09509213
2022-06-17
用途: 車に

接触が悪く、イマイチの商品だった・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする