IDEC(和泉電気)
TWSシリーズ セレクタスイッチ
仕様
Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
動作方式
各位置停止
取付穴径(Φmm)
25
接点材質
銀接点
操作部形状
矢形ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09510349
ASS302N
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09510358
ASS311N202
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください