IDEC(和泉電気)
HWシリーズ セレクタスイッチ
仕様
Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
色
黒(B)
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
操作部形状
矢形ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09512074
HW1S3JT13N1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
09512083
HW1S3JT22N1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09512099
HW1S3JT31N2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください