仕様Φ16 セレクタスイッチ 短胴 スタンダードタイプ形状丸形保護構造IP65接点構成3c定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)5操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000キーの種類ウェーブキータイプ内容量1個